大型ヘッド、目盛り付き脚あり
コストと時間を節約
押し込んで素早く簡単なに取り付け
コンポーネントにしっかりと固定
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
- 板金、カードボード、トリム、またはその他の平らなコンポーネントの接続
- 小さいドリル穴、小さい荷重
| 最小 / 最大ドリル穴径 | 6-6 mm | 
| 最小 / 最大アタッチメント厚さ | 3.5-3.5 mm | 
| ヘッド径 | 13 mm | 
| ヘッド高さ | 2 mm | 
| 長さ | 11 mm | 
| 色 | 黒 | 
| 材料 | PA 6 - ポリアミド | 
| 適合自動車メーカー | ユニバーサル | 
| 互換準拠 | 9046708011 | 
| 取付場所 | ユニバーサル |