ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ウィングタイプドリルネジ、AWドライブ付きミル付き皿頭 pias®

Wing-piasスチールフレーク亜鉛皿頭、ミルヘッドAW
PIASウィングタッピング AW40 8X50MM
ZEBRA PIAS

商品番号 021900850

価格はログイン後に表示されます

ウィングタイプドリルネジ、AWドライブ付きミル付き皿頭 pias®

商品番号 021900850

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

木材と金属土台を締結するときに、最大50%の時間を短縮できるセルフドリルネジ

スチール、Ruspert®コート(グレー)



防錆


DIN EN ISO 9227 — NSSに準拠し、約500時間金属基材への腐食なし



AWドライブシステム:


  • 拡張されたトルクトランスミッション

  • 寿命が長い

  • 最適なセンタリング

  • 老朽化しにくいネジを使用することで、より良い取り付け状態を実現。トルクのトランスミッションに必要な接触圧力を大幅に低減

  • ネジドライブでビットの接触面を可能な限り拡大

  • 均等な力配分によって、表面保護コーティングの損傷が防止され、より高い耐腐食性が得られる
通知

用途ごとに、ウィングpiasの有用性をテストする必要があります。必ず、深さ止めとクローカップリングのある塗布工具を使用して取り付けてください。


最大取り付け長さは次のように計算されます。木材厚みおよび土台厚み lU = 最大取り付け長さ lB
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
固い木材および柔らかい木材に使用

説明書
  • ネジへの過度な力は木材をドリルするウィングによって防止されます

  • コアホールは土台までドリルされます。金属と接触すると、ウィングは停止します

  • ネジの最初の数回転でスレッドが削られ、ネジの残りの部分でスレッドにネジが留めつけられます

材料

スチール

表面

フレーク亜鉛、グレー

公称径 (d1)

8 mm

長さ (l1)

50 mm

ヘッド径 (dk)

15 mm

ヘッド高さ (k1)

5,4 mm

ドリルチップ長さ (lp)

18 mm

その他の規格

社内規格

ヘッドタイプ

CSCTRHD

内部ドライブ

AW40

ネジ山タイプ

M

最小基礎構造厚さ用

3 mm

ドリル加工予定の最大材料厚(金属)

12 mm

最大アタッチメント厚さ (lB)

18 mm

最小 / 最大推奨設置速度(アイドリング)

600-1200 U/min(rpm)

ROHS互換

はい

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報