打撃リベット タイプ1
プッシュリベット、タイプ1(6502024201)
クリップ 097 TOYOTA/2X63-02
商品番号
0501130009
EAN 4058794052510
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
非常に簡単な取り付けと取り外し
- 取り付け方法:ピンを押し込む
- 取り外し方法:ピンをもう一度押す
高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
用途
板金アタッチメント
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.50-7.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 8.00-10.00 mm |
長さ | 10.10 mm |
ヘッド下の長さ (A) | 10.10 mm |
ヘッド径 (B) | 5.40 mm |
ヘッド高さ (C) | 1.50 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | トヨタ |
互換準拠 | 9046707066 |
取付場所 | インテリア |