商品番号 0955000102
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
幅
107,5 mm
高さ
48,5 mm
材料
プラスチック
製品重量(品目単位)
13,500 g
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
1/2インチリバーシブルラチェット
六角ナット
ダブルリングレンチ、深オフセット
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
1/2"ロングソケットシステムアソートメント 16PCS 4.4.1
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット
ISO 3601-1 class B NBR 70
1/2"ソケットレンチインサート