For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.70-6.90 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 6.00-8.00 mm |
ヘッド径 (A) | 15,80 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,95 mm |
長さ | 12,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 12,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | スズキ |
互換準拠 | 09409073255PK |
取付場所 | リアバンパー, フロントバンパー |