ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プッシュリベット、その他

プッシュリベット、その他
ボディクリップ スズキ 09409-07308-V12

商品番号 0501136018

EAN 4056807352985

価格はログイン後に表示されます
プッシュリベット、その他

商品番号 0501136018

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個
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
最小 / 最大ドリル穴径

6.6-15 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.5-2 mm

ヘッド径 (A)

5,4 mm

ヘッド高さ (B)

11,8 mm

長さ

20,4 mm

材料

プラスチック

適合自動車メーカー

スズキ

互換準拠2

SUZUKI-09409-07308-V12

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報