Standard blade
For conventional and universal applications: Cleaning and removing coverings and residues
似ている商品
商品番号 0714663351
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ブレード幅
40 mm
ブレード高さ
19,5 mm
材料
炭素鋼
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
W-0231スチール4.8ナット付き亜鉛めっき
ホースコネクター
保護ゴーグル CEPHEUS®
亜鉛パンチバランシングウェイト自動車アルミニウムリムタイプ62 Z
ISO 3601-1 class B NBR 70
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
トルクスビット
3/8インチソケットレンチインサート
ISO 4762/DIN 912スチール10.9亜鉛めっき