必要なあらゆる位置でブランチ接続可能
容易に使用可能
必要なのはコンビネーションプライヤーのみ
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
車両電気関連
| 最小 / 最大ワイヤー断面 | 0.5-1.5 mm² | 
| 色 | 赤 | 
| 最大公称電圧 | 600 V/DC | 
| 最大温度条件 | 105 °C | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。