ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

圧着接続付きバットコネクター

圧着コネクター付きバットコネクター
配線端子 ダブルスプライス 0.5-1.00

商品番号 05585161

EAN 4046778096902

価格はログイン後に表示されます
圧着接続付きバットコネクター

商品番号 05585161

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1.0 mm²

長さ

18 mm

材料

青銅

表面

スズめっき

最小ワイヤー断面

0,5 mm²

最大ワイヤー断面

1,0 mm²

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報