ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット丸なべ頭アルミニウム
アルミリベット 丸 4.0×6.5

商品番号 093774 65

価格はログイン後に表示されます

ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 093774 65

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

標準リベット範囲
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4 mm

長さ (l1)

6,5 mm

最小 / 最大クランプ範囲

1.0-4.0 mm

ヘッド径 (dk)

8 mm

ヘッド高さ (k1)

1 mm

ドリル穴径

4,1 mm

せん断破壊荷重

680 N

張力破壊荷重

800 N

スリーブの材料

アルミニウム

マンドレルの材料

アルミニウム

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

プレーン

規格

WN 937

ROHS互換

はい

製品重量(品目単位)

0,8 g