公称径 (d) | 5,5 mm |
長さ (l) | 70 mm |
ネジ山長さ(lg) (lg) | 33 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b) | 37,5 mm |
ヘッドタイプ | 隆起皿頭 |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 7,7 mm |
ヘッド高さ (k) | 3,4 mm |
内部ドライブ | AW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ山型 | 一条ネジ |
コア径 | 3,6 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | 木材 |
使用分野 | ファサード |
その他のアクセサリー | 深さ止め付き座ぐり |
製品重量(品目単位) | 6,944 g |
RoHS指令準拠 | はい |