電気絶縁テープ
電気絶縁テープ
ナシジテープ 0.3X19.0X20M
商品番号 9500000191
EAN 4046777683547
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
配線工事の際、絶縁やケーブル結束時の安全性を確保
VDEテスト : DIN EN 60454-3-1 Type 5準拠
- 確かな安全性:テスト基準をクリア済み
- 絶縁耐力 : 最大9 kV
- 難燃性
安全で使いやすい
- 高耐引裂性で経年劣化しにくい
- 柔軟性に優れ高い接着力を発揮
温度変化に対しても素材特性を維持
耐酸性・耐アルカリ性
注意事項
直射日光を避けて使用してください。
用途
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
電気ケーブルの絶縁と結束、ケーブルハーネスの安全性確保