ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

両面粘着テープ

両面粘着テープ
両面テープミラー用 0.2X12MMX25M

商品番号 08945004

EAN 4011231837729

価格はログイン後に表示されます
両面粘着テープ

商品番号 08945004

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 3 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

特殊な裏紙とアクリレート接着剤付きの粘着テープ。

非常に優れた接着力


このテープは、その際立つ接着性により、木材、金属、プラスチック、ガラス、石材など、広範な素材の接着に最適です。



手で切断可能


素早く簡単にテープを貼り付けることができます。



UVおよび湿気に対する耐性


この粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます。



劣化に対する耐性


正しく使用すると、テープの接着力が長年にわたって持続します。

注意事項

接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります。確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります。24時間後に、最終接着力に到達します。繊細な表面(たとえば、PP、PE、ゴム)や多孔質の表面(たとえば、木材、石材)では、予備テストを行ってください。柔軟剤添加剤を含むプラスチックを接着する場合、柔軟剤によって接着剤コーティングが変化することがあります。これによって、接着力が低下します。
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
さまざまな分野での木材、金属、プラスチック、紙、フェルト、段ボールの接着に対応。例:


  • 窓製作時の桟の接着

  • ファサード被覆材の接着

  • トラックおよびトレーラーハウス製造時の固定

  • 木材の二重貼

  • ケーブルホルダーとケーブルダクトの固定

接着ベース

アクリレート

下地材

特殊紙

透明(ベース材)

ロール幅

12 mm

ロールの長さ

25 m

厚さ

125 µm

最小 / 最大処理温度

15 まで 30 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 120 °C

紫外線抵抗性

はい

耐湿性

はい

25mm時の接着力

22 N

製造日起点の保存可能期間 / 条件

18 月 / 乾燥したほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報