ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

バルブすき間ゲージ

すき間ゲージ
シックネスゲージ 0.05MM 青

商品番号 071351 20

EAN 4011231704724

価格はログイン後に表示されます
バルブすき間ゲージ

商品番号 071351 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For testing and setting engine valves and for measuring gaps in guides, bearings, pistons etc.

各ブレードの厚さをカラーコード表示


必要なブレードを一目で見分けることができます。



ブレードの厚さをプラスチックハンドルに射出成形


高い視認性
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
ブレード厚さ

0,05 mm

シート幅

12,7 mm

シートの長さ

45 mm

長さ

104 mm

ライトブルー

ブレードの材質

スプリングスチール

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報