ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

精密すき間ゲージ

精密すき間ゲージ
シックネスゲージセット 0.05-1.00 20PCS

商品番号 071351 42

EAN 4011231705042

価格はログイン後に表示されます
精密すき間ゲージ

商品番号 071351 42

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For measuring slots and gaps, and for checking play on slide guides, bearings, pistons etc.
  • 円錐形ゲージパレット

  • 長さ:100mm

  • プラスチックケースに収納
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
スロットとギャップの測定、スライドガイド、ベアリング、ピストンなどの動作チェックに使用します。

シート幅

12,7 mm

シートの長さ

100 mm

長さ

105 mm

ブレードの材質

スプリングスチール

シートの数

20 PCS

最小 / 最大ブレード厚さ

0.05-1 mm

ブレード厚さのリスト

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報