カラーおよびH埋め込み型ヘッド付きなべ頭ドリルネジ pias®
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
穴あけ、ネジきり、ネジ留めがすべて1つの作業工程で可能
このため、時間と労力を大幅に削減可能
各ネジ固定で正確なドリル径を確保
- 公差が最小限のスレッド
- 常に最適な固定
取り付け時の間違いを防止
注意事項
- プレスオンフランジによって生じる表面圧力は低いため、ストレスによるクラックを防止するのに役立ちます
- 使用時接触圧力は約100N / 必要に応じて深さ止めを使用してネジ留め
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
用途
プラスチックおよび薄い板金を金属土台に留めつけるためのセルフドリルネジ。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。