画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して10,000点を超える商品にアクセス
迅速に機能的な硬度に達成
DIN 4108-7 (2011-01) に準拠して、締め付け押縁なしで新築の建物や改装された建物のジョイントや接続部に使用可能。
硬化した後安定的な防雨シールとして機能する
構造メンブレンの気密接着/シーリングを実現。
幅広い接着剤の適用範囲
- 幅広い建築資材や関連フィルムに優れた接着特性を発揮
- シート、メンブレン、テープを接着するだけでなく、多少の濡れ、ほこり、吸収性のある表面にも使用可能
良好な安定性 (揺変性)
- 垂直方向の接着に使用しても垂れにくい
- ジョイントを埋める
金属を腐食しない
塗料に適合
シリコンおよび溶剤不使用
EMICODEラベル付きの当社の製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に満たした建築資材にラベルを付与しています。
EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。
- システム保証の処理手順を参照してください。
- 屋外用途でフィルムおよびストリップを接着する場合、「ALL-IN-ONE接続接着剤を塗布した直後の雨への耐性」は非常に良好ですが、絶え間ない雨や水分の流出などの集中的な水への暴露は避ける必要があります。
- 硬化したALL-IN-ONE接続接着剤の耐水性は良好ですが、スイミングプールなどの濡れた場所 (特に刺激が強い塩素を含んだ湿った空気) などの常に湿度が高い場所では使用しないでください。プールライニングの接着には適していません。
- ここで指定する時間パラメータは、材料、温度、使用量、湿度、材料湿度、接着フィルムの厚さ、プレス圧力などの基準によって大きく影響を受けるので、社内テストによってのみ、正確に決定できます。原則として、基準値には、対応する安全マージンが含まれています。
| 建築資材 | 容量% |
| 目安値としての建築資材の材料湿度の例: | |
| 粘土製レンガ | ≤ 2.5 |
| 石膏 | ≤ 5 |
| 乾燥除去プレート | ≤ 5 |
| コンクリート | ≤ 5 |
| 発泡コンクリート | ≤ 8 |
| 木材 | ≤ 12 |
| 使用量/接着剤量 | ||
| 接着剤ビードの直径 | 310 mlカートリッジ | 600 mlバッグ |
| 4 mm | 24.7 rm | 47.7 rm |
| 5 mm | 15.8 rm | 30.6 rm |
| 6 mm | 11.0 rm | 21.2 rm |
| 7 mm | 8.1 rm | 16.6 rm |
| 8 mm | 6.2 rm | 11.9 rm |
EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。テクニカルデータシートをご覧ください。
恒久的に弾性のある気密ジョイント、乾式構造の防湿バリア、防湿材、シーリングフィルム (スイミングプールエリアを除く)、ならびにすべてのWÜTOP屋根保護フィルム、下地メンブレン、ファサードメンブレン、WÜTOP断熱メンブレン (省エネ規制GEGに従って不織側でのみ使用) の部品接続およびインパクトオーバーラップ接着/シーリング。
吸収基材に窓とドアの両方を設置する際の、拡散あり/なしのシーリングテープの接着/シーリング。
ベース原料は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態になっている必要があります。前処理については、技術データシートを参照してください。
ねじキャップをカットし、ノズルをねじ込んで、必要な幅にカットします。適切な塗布ガンを使用して接着剤を塗布します。
接着剤は、フィルムまたはロードベアリング建築資材の片側に (厚さ4~8 mmのビードとして) 塗布します。多少の湿り気、ほこり、吸収性のある表面に塗布することもできます。
その後、接着剤ビードがまだ湿っている間に、(ひずみ解消用解放ループを作って) フィルムを接着し、軽く押して所定の位置に固定します。ビードを押し付けてフラットにしないでください。≥1 mmの厚さを維持する必要があります。
接着剤の自己接着特性により、剥がれた接着剤を再び接着できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。