ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP® Trio UV 2SK
下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 1
下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 2
下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP® Trio UV 2SK

長時間の屋外耐候性、標準的形状で高温にも耐えます

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

WÜTOP Trio UVは、特殊な膜付きの、透湿性の高い下地膜および屋根用保護フィルムです。換気勾配屋根と、非換気勾配屋根の断熱材または型枠に直接配置されます。


WÜTOP防湿材/バリアーとEURASOL粘着テープの併用で、現在の省エネ規制を満たす最新の気密・防風構造を実現できます。



仮設屋根/屋外暴露時間としての適合性


はぜ継ぎおよび穿孔保護なしで4週間、はぜ継ぎおよび穿孔保護ありで8週間



高機能


特殊機能膜付き3層のポリプロピレンベースの屋根用保護フィルム。



安全性


PPトップフリースがスリップの危険性を抑え、3層構造によりシート内部を保護



時間とコストを節約


一体型接着ストリップ (2SK) により、素早く、簡単に取り付けできます。



スレート用特殊タイプ


[German Central Association of the Roofing Trade]に準拠した、特にスレート屋根向けの仮屋根ふき材として適しています。

パフォーマンス証明(Pub)

ZVDH (German Central Association of the Roofing Trade) 製品データシートのクラスUDB-A/USB-Aの要求事項を満たしています。

注意事項

この製品の配置に関する最新のZVDH[German Central Association of the Roofing Trade]指令と手順を参照してください。

用途

ZVDH (German Central Association of the Roofing Trade) 製品データシートのクラスUDB-A/USB-Aの要求事項を満たしています。