ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
ファサードシート WÜTOP® サーモファサード2SK
ファサードシート WÜTOP<SUP>® </SUP> サーモファサード2SK - 1
ファサードシート WÜTOP<SUP>® </SUP> サーモファサード2SK - 2
ファサードシート WÜTOP<SUP>® </SUP> サーモファサード2SK - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ファサードシート WÜTOP® サーモファサード2SK

防風雨ファサード用端粘着テープ付きサーモファサードシートは、目透かしのある外壁(すのこ状外壁)に適しています。
ファサード間の最大目透かし幅は50mm、すのこ壁隙間の合計面積は全外壁面積の最大40%まで対応可能です。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 防風雨

  • 激しい雨や雪から断熱材を保護します。

  • 一般的な可燃性

  • 高透湿性

  • 優れた耐UV性

  • すのこ壁隙間部分の合計最大面積は全外壁面積の40%までです。

  • すのこ壁隙間部分の目透かし幅:最大50㎜。

  • 手早く効率よく施工可能

  • 表面の色:黒

  • 加工温度は+5°C~+50°C
パフォーマンス証明(Pub)

DIN EN 13859-2

注意事項
  • 施工の際は、該当する規格や規則、作業手順に従ってください。

  • DIN 18516-1とDIN 1055パート1~4に従って施工してください。
用途

DIN EN 13859-2

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。