- 高品質ポリプロピレン(PP)
- -40 °C~+100 °Cの温度で安定します
- 迅速かつ容易な取り付け
- 絶縁ワッシャーは、ネイルアンカーと併用できます
- 絶縁ワッシャーは、削片板ネジを使用して木材に固定できます
用途
- 建築業での防水シートおよびプラスチックシートの固定
- ベース∅50 mm: ポリスチレンなどの硬い自立型絶縁材の取り付けに対応
- ベース∅90 mm: ロックウールやガラスウールなどの柔らかい絶縁材の固定に対応
- ネイルアンカー∅8 mmと組み合わせて、コンクリートや石積みで使用します
- 削片板または木製ネジと組み合わせて木材に使用する場合は、ヘッド∅12 mm以上を使用してください
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。