ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
VKP®マックスシーリングテープ
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 1
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 2
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 3
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 4
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 5
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 6
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 7
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 8
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 9
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 10
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 11
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 12
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 13
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 14
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 15
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 16
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 17
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 18
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 19
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 20
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 21
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 22
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 23
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 24
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 25
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 26
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 27
VKP<SUP>®</SUP>マックスシーリングテープ - 28

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

VKP®マックスシーリングテープ

BG1に準拠した含浸および事前圧縮されたシーリングテープを使用して、より高い接合公差を補正します。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

周辺環境への適応性に優れたテープ


  • 高い公差を持つ接合部の確実なシーリング

  • 表面凹凸の架橋

  • 適用範囲が広いため、必要なテープのサイズが少なくて済みます


600 Pa以上のシーリング特性テスト済み


DIN 18542に準拠したBG1に適合



撥水加工を施していますが、水蒸気を通します


含浸により、テープは激しい雨に耐性があるだけでなく、透湿性があるため、接合部の湿気を十分に乾燥させることができます。



優れた耐候性


屋外の使用にも対応

注意事項

VKPマックスの膨張速度は温度によって異なります。高温下では、テープを涼しい場所で保管してください。低温下では、暖かい場所で保管してください。塗料やシーラントを使用する際の適合性をテストする必要があります。テープは、溶剤や反応性の高い化学物質を含む科学薬品と接触させたり、洗浄したりしないでください。


機能性を確保し、湿気の侵入を防ぐために、貼付中や貼付後にシーリングテープが指定された最大接合幅を超えて膨張しないようにしてください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。