ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
VKP Trio 600シーリングテープ、標準
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 1
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 2
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 3
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 4
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 5
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 6
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 7
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 8
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 9
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 10
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 11
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 12
VKP Trio 600シーリングテープ、標準 - 13

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

VKP Trio 600シーリングテープ、標準

防水の圧縮済み二重目的シーリングテープで、窓やドアのジョイントを完全にシーリング

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

ワンステップの作業で、窓をすばやく簡単にシーリング



室内から室外に蒸気圧が低下


内側にサイドウォールの含浸を高めることで、あらゆる蒸気拡散特性を実現できます。



  • 600Paまでの雨に耐える

  • 1つの製品で断熱と気密性を実現

  • 断熱性と遮音性

  • UV耐性と耐候性
注意事項

VKP® Trio 600標準の膨張速度は温度によって異なります。高温下では、テープを涼しい場所で保管してください。低温下では、暖かい場所で保管してください。固定部品間のジョイントには、VKP® Plusを使用してください。底部ジョイント部分には、フレックステープやEPDM屋外用シールテープを推奨します。塗料およびシーラントに対しては、お客様自身でテストを行ってください。市販のグラウト材と化学反応を起こしません。窓は、間隔を置いて固定されています。大きな負荷がかかっているファサードジョイントは、VKP® Plusでシールする必要があります。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。