Vベルトスプレー
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- スリップを防止し、最大駆動出力を伝達し、きしみを除去
- 低温、湿気、通常の伸びにより軽度のベルトのスリップが生じた場合の再調整作業が不要
- AOXフリー
注意事項
換気のよい場所でのみ使用してください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
レザー、ゴム、バラタ、毛などで作られたVベルト用。フラットベルトには使用できません。Vベルトスプレーを使用すると、ベルトプーリーとの接触が増え、分離と摩擦の問題が最小限に抑えられます。Vベルトの効率が向上します。
使用方法
スプレーヘッドを取り付け、スプレーチューブの先端をベルトの内側に近づけて、ベルトに沿ってスプレーします。または、エンジンを運転している状態で、内部に約5秒間スプレーします。
初回使用前に駆動面をクリーニングしてください。 控えめな量を正確に使用し、余分に使用しないでください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。