- 乗用車、トラック、バスなどの防錆が必要な箇所に最適。
- 高い浸透性を持ち、優れた撥水性を発揮。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。
- 揮発分が極めて少なく、乾燥中は一般的なキャビティーワックス特有の臭いを発しません。
- 乾燥後*は耐熱200℃のドライワックスコーティングで表面を保護します。*若干のWAX成分は残ります。
- 耐熱温度:+200℃
注意事項
- 使用前には容器をよく振ってください。
- 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用してください。
- 本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。
- 非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないでください。
- 上塗り(塗料)は出来ません。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。
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
使用方法使用方法:
- 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー(品番 0893 110)で下処理を行ってください。
- 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。
- 本製品の缶をよく振ります。
- 専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。
- 施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。