ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
UBSワックス スーパードライ200 透明

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

UBSワックス スーパードライ200 透明

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス

数量割引適用商品
梱包単位
価格はお問い合わせください
バリアントを選択

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。

  • 速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。

  • ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。

  • ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。

  • 耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。

  • 上塗り(塗装)不可。
注意事項
  • 使用前には容器をよく振って下さい。

  • 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。

  • 本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。

  • 非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。

  • 上塗り(塗装)は出来ません。

  • 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。