ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒)

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒)

有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。

商品の説明を見る

2バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。

  • 従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。

  • 優れた吸音・防振効果も発揮。

  • トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。

  • 噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温・湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。

  • 1液性・2液性を問わず、油性・水性塗料のどちらでも上塗り可能。

  • 耐熱温度:-20℃~+80℃
注意事項
  • 使用前には容器をよく振って下さい。

  • 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。

  • 凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。

  • マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。

  • 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。

  • 本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。