- 優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。
- 従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。
- 優れた吸音・防振効果も発揮。
- トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。
- 噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温・湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。
- 1液性・2液性を問わず、油性・水性塗料のどちらでも上塗り可能。
- 耐熱温度:-20℃~+80℃
注意事項
- 使用前には容器をよく振って下さい。
- 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。
- 凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。
- マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
- 本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
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
使用方法使用方法
- 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。
- 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。
- 本製品の缶をよく振ります。
- A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。
- B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。
- 約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。
- ※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の①から始めてください。
- ※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。