六角星形ネジ
- 六角星形のネジは、一般的なネジよりトルク伝達効率が高く、確実に締め付けが可能です。
- 自動車、オートバイ、自転車、コンピュータシステム、家電製品など幅広い用途に対応可能です。
S2スチールブレード
- S2は強度と耐久性に優れたスチール合金です。
- 純金属に比べて折れにくく、ねじれに耐える柔軟性を備え、長期間の使用でも安定した性能を発揮します。
2Kハンドル(快適グリップ)
- 硬質プラスチック(PP)と滑りにくいTPR素材を組み合わせたハンドルです。
- クッション性があり、油のついた手でもしっかり握れるため、長時間の作業も快適です。
非磁性の先端
- 金属の削りくずや切りくずを寄せ付けず、ファスナーのネジ山やヘッドに詰まるのを防ぎます。
読みやすい目盛り
- 工具袋やポーチから素早く正しい工具を選べるため、作業効率が向上します。
便利な設計デザイン
- 柄部分の穴を使ってフックに掛けられるため、収納や持ち運びが簡単です。
用途いじり止めTXネジの締め・緩めに使用
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。