Tハンドルドライバー(TX)セット、6ピース
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
S2スチールブレード
S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。 S2は、破損しにくいブレードを備えたツールを提供しながらも、ドライバーを使用する際の特徴的な動きであるねじれ(ねじりの動き)に耐えられる柔軟性を備えています。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。
非磁性チップ
ネジ山やファスナーの頭を詰まらせる可能性のある金属の削りくずや切りくずを寄せ付けません。
円形ブレード
ブレードに取り付けられたスパナやプライヤを使用すると、より高いトルクレベルに達することができます。
汎用性の高い設計
底部には穴があり、ランヤードホルダーとして機能するため、持ち運びや高所での作業時に簡単につなぐことができます。
店内陳列が可能
RedStripeドライバーは利便性を念頭に置いて作られています。タグの穴と連動した窓の形をしたボックスにより、目を引くプレゼンテーションが可能になり、小売店の売り場にすぐに設置できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。