詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
微細な穴の開いた特殊構造
磨き作業に最適
優れた耐久性
- 極めて高い吸収性
- 高い引き裂き耐性、耐水性、耐摩耗性
- 洗うことで再利用可能
- 耐溶剤性
薬品や合成繊維不使用
- 100%レーヨン
- スパンレース法(水流交絡法)採用
- シリコンフリー
- 食品にも安全
特殊な折りたたみ機能により、1枚ずつ取り出し可能
テーブルボックスとしての使用
上からの取り出し – 移動中や現場でも簡単に取り出し可能
壁用取り付けブラケットにより、壁掛けボックスとして使用可能
下からの取り出し – 粉塵やしぶきからウエスを保護
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
デリケートな表面の磨きや処理前後の使用に最適です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。