カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)から得られる純水の水質を測定できます。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
用途カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)の水質を確認できます。
使用方法
1. カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)から得られた純水に本製品のセンサー部分を浸し、水質をご確認ください。
2. 測定値が1ppmを超えた場合は、新しいイオン交換樹脂に交換してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。