3バージョンで3品目見つかりました
星形ヘッドとT型ハンドルの組み合わせにより、通常のネジに比べて確実な締め付け、かつより高いトルク伝達が可能となり、ネジやボルトをより確実に締め付けることができます。車両、オートバイク、自転車、コンピュータシステム、ハードディスクドライブ、家庭用電化製品などの用途で範囲広く使用されています。RedStripeブランドで、予算を犠牲にすることなく耐久性を最大限に高めることができます。
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Tハンドル設計により、固着したり使いにくかったりするような頑固なネジでも、非常に高く正確な締め付けトルクで容易に締め付けることができます。自動車や自転車のメンテナンス、家具の組み立てなどで非常に役に立ちます。RedStripeブランドで、予算を犠牲にすることなく耐久性を最大限に高めることができます。
さらに検索結果があります。 より正確な検索結果を得るには、パラメーターを細かく指定してください。
商品番号が正しく入力されているか、再度ご確認ください。あるいは別の検索条件使用してください。