傷が付かないので磨き布として適しています
最適な機械的洗浄性能を実現する粗孔構造
優れた耐久性
- 非常に優れた引裂抵抗と耐水性
- 濯いで再利用可能
- 耐溶剤性
- 少ない糸くず
布地のような風合い、100%天然
- 100%スパンレーヨン
- 生分解性
- 高吸収性
- 少ない糸くず
化学薬品や合成繊維不使用
- スパンレース法(水流交絡法)採用
- シリコンフリー
- 食品に安全
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
工業、家庭、食品エリア、病院などに最適です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。