ウルトジャパンのファサード膜STAMISOL:建物を守る先進的な外壁保護ソリューション
ウルトジャパンが提供するSTAMISOLファサード膜は、現代建築における外壁と断熱材を長期的に保護するために設計された、先進的な透湿防水シートです。この特殊な膜は、外部からの雨水の浸入を確実に防ぎながら、壁体内の湿気を効率的に外部へ排出する優れた透湿性を備えています。これにより、結露のリスクを低減し、断熱材の性能を維持、建物の構造体を健全な状態に保ちます。特にオープンジョイント(目地開き)や有孔パネルを用いた通気ファサードシステムにおいて、紫外線や風雨から断熱層を保護する重要な役割を果たします。
STAMISOLファサード膜の主な使用箇所は、通気層を持つ外壁構造の断熱材の外側です。木造、鉄骨造、RC造など、様々な構造形式の建物に適用可能です。施工は、断熱材を覆うようにタッカーや専用テープを用いて下地に固定します。シート同士の重ね合わせ部分やサッシ周りなどは、ウルトジャパン推奨の専用気密防水テープを使用することで、防水性・気密性をさらに高めることができます。オープンジョイントの外装材を使用する場合でも、STAMISOLの高い耐紫外線性能により、長期間にわたって安定した性能を発揮し、ファサードの美観と機能性を維持します。適切な施工により、建物のエネルギー効率向上と耐久性向上に大きく貢献します。
STAMISOLファサード膜は、建物の外皮性能を高めるための重要な構成要素です。その優れた透湿防水性能と耐久性により、厳しい気象条件下でも建物を確実に保護します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、STAMISOLファサード膜の他にも、屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材や気密システム、ファサード、完全断熱に関連する製品、そして幅広い建築資材・道具を取り揃えております。建物の性能向上と長寿命化を実現するために、ぜひウルトジャパンの製品をご検討ください。
STAMISOLファサード膜に関するよくあるご質問 (FAQ)
Q: STAMISOLファサード膜はどのような種類の外壁に使用できますか?
A: 主にオープンジョイントや有孔パネルなどを使用した通気ファサードシステムに適しています。断熱材の外側に施工し、雨水の浸入防止と湿気の排出、紫外線からの保護を目的とします。
Q: 耐用年数はどのくらいですか?
A: STAMISOLは高い耐久性と耐紫外線性能を持つ素材で作られており、適切な設計・施工が行われれば、建物のライフサイクルにわたって性能を維持することが期待できます。ただし、実際の耐用年数は、設置環境や外装材の種類、メンテナンス状況によって異なります。
Q: 施工時に注意すべき点はありますか?
A: シートの重ね幅規定を守り、専用のテープで目地処理を確実に行うことが重要です。また、シートに損傷を与えないよう、丁寧に取り扱う必要があります。詳細はウルトジャパンが提供する施工ガイドラインをご参照ください。
Q: 他の透湿防水シートとの違いは何ですか?
A: STAMISOLは特にオープンジョイントファサード向けに開発されており、長期間の紫外線暴露に対する高い耐性と、優れた透湿防水バランス、そして高い耐久性を特徴としています。
Q: STAMISOL製品はどこで購入できますか?
A: ウルトジャパンのオンラインショップにてご購入いただけます。関連するテープや施工用具もオンラインショップでお求めいただけます。