ハンマードリルビットSDSプラスドライブアーバー Duo-S Vario
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
ハンマードリルビットSDSプラスドライブアーバー Duo-S Vario
ドリル速度を格段に向上させるアグレッシブ2カッターヘッド付き超硬ハンマードリルビット、センターポイント、およびコア補強付きVarioスパイラルコンベヤー。コードレスハンマードリル用に特に最適化されています。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
目覚ましい高速ドリル
最適なチップ形状と刃先に非対称に配置された溝により、けん引力が向上しています。
補強された面取りによる最適なドリル性能
格段に大きな補強面取りで補強された硬質合金要素により、補強面取り上でのドリルビットキャッチの可能性が大きく低下し、抵抗が大きくなります。
精密な穴あけ
特殊なセルフセンターポイントによります。
コア補強およびバック付きVarioスパイラルコンベヤーでは、正面が狭くなり、背面が広がるとともに、スパイラルエンドが鋭角になります。
ドリル速度とダスト除去が格段に向上するとともに、破損に対する安全性も向上します。
- 摩擦の低下
- 安定性の向上
- 衝撃エネルギーを最大限伝達
注意事項
Ø 4.8と6.3:SFSスパイク取り付けシステム用の特殊ドリルビット。
注意事項:長いドリルビットをご使用になる前に、同じ直径の短いドリルビットを使用して事前の穴あけを行ってください。