貫通ラチェット ビットセット 19PCS
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 携帯用金属ボックス入りで、ズボンのポケットに入れて容易に持ち運びが可能
- 高品質黒色表面のクロムバナジウム鋼工具
- ラインホルト・ウルトのサイン入りボックスおよびラチェット
- カーボン調にプリントされたフォームインサートで、安定性を確保しながらお手入れも簡単
- 作業場でも出先でも実用的な基本工具
同梱品
- 細かい歯のラチェットレンチ (片手操作ですばやく時計回りと反時計回りを切り替え) x1
- 1/4インチ六角ソケット (5、6、7、8、10、11、13 mm) x1
- 1/4インチビット (PH1、PH2) x1
- マイナス (5.5) x1
- 六角ソケット (3、4、5 mm) x1
- TX (10、15、20、25、30) x1
用途
ラチェットレンチセット、19ピース (RWエディション) は、ビットとソケットの高さを抑えているため、狭いスペースでの使用に最適です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。