ZEBRA® 工具シリーズ。
クロムバナジウム鋼製で頑丈・耐久性あり。
自動車整備等の過酷な作業環境下でも安定した性能を発揮します。
クロムバナジウム鋼製で頑丈・耐久性あり。
自動車整備等の過酷な作業環境下でも安定した性能を発揮します。
- ZEBRA® 工具シリーズ。クロムバナジウム鋼製で頑丈・耐久性あり。自動車整備等の過酷な作業環境下でも安定した性能を発揮します。
- 高級ブラック仕上げ
- プロフェッサー・ラインホルト・ウルトのサイン入り。
- 真っすぐスリムなデザインで、狭い作業スペースでも使用可能。
- ギア数:72 滑らかな作動
- レンチを反転させると回転方向が変わる為、回転方向調整が簡単。
- POWERDRIV ドライブ採用。より大きな力の伝達が可能でネジに負担をかけずに動作を実現。
- クロムバナジウム鋼製。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。