柔軟で効果的に使用できます。
- スクレーパセットは、ステッカー、残留物、コーティング、不純物の除去など、さまざまな表面や用途に使用できます。
人間工学に基づく確実な機能
- スクレーパーは、2つの部品で構成される人間工学に基づいたハンドルを特長としており、快適に使用できます。
- クイックリリースクランプシステムは、ブレードを簡単かつ確実に所定位置で保持します。
効率性の向上
- 特定の用途に適したブレードを使用
- 従来の用途や多目的用途向けには標準のスクレーパーブレード
- 非常に鋭利な黒のブレードは、端部に丸みを付けて傷付きを防止
- デリケートな表面のスクレーピングに最適なプラスチックスクレーパーブレード
- 60°の刃先を2つ有する頑丈なブレードは、非常に高い接触圧を発揮し、強靱で硬いコーディングに対応
- 丈夫な90°のブレード4枚が脆性材料を除去し、表面を平滑化
ORSY®システム
- 4.2.1 Würthモジュラーグリッドはコンパクトサイズで、他のORSY製品(Würthシステムケースやワークショップトロリーの引き出しなど)への収納に最適です。
注意事項
使用後は、ブレードを裏返してホルダー内でブレードエッジを保護できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。