最大トルク170 Nm
- 高トルク出力により、固着したボルトの緩解や高負荷作業にも対応。
オートシャットオフ機能(モード3設定時)
- 再組立作業時の過剰締め付けを防止し、部品の損傷リスクを軽減。
4段階の締め付けモード切替機能
- 作業内容に応じたトルクと速度の最適化が可能で、幅広い用途に対応。
人間工学に基づいたコンパクト設計(全長127 mm)
- 取り回しやすく、狭所での作業効率と安全性を向上。
セット内容
- 本体 x 1
- 2.5Ahバッテリー x 1
- 充電器 x 1
- フック x 1
- 収納バッグ x 1
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。