- 1500番相当の傷から対応する、粉砕型の初期研磨用コンパウンドです。
- バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。
- ※Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)を使用する際は、必ずリッチグロス 316 P3000 マルチを最後に使用し、仕上げてください
- 内容量:300g
注意事項Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)を使用する際は、 必ずリッチグロス 316 P3000 マルチを最後に使用し、仕上げてください。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
使用方法
ご使用前によく振ってください。
1. ご使用前によく振ってください。
2. 本液を少量塗布します。
3. ポリッシャー回転数は低回転~中回転領域でご使用ください。
4. 圧をかけながら傷や研磨痕が除去されるまで研磨してください。
5. 研磨する際はセクションごとに行ってください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。