PURLOGIC® PUフォームクリーナー Clean
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
高い効果
塗りたてのフォームの染みをすべて簡単かつ迅速に分解します。
500ml缶は、PUフォームガンに適応
- クリーニングフォームガンに特に適しています。
- 500ml缶には、フォームガンおよびその他の表面の外部クリーニングのための追加スプレーヘッドが付属しています。
小さく手軽
150ml缶は、移動時に最適です。
注意事項
ラッカー、塗料、プラスチックなどの表面をエッチングできます。テキスタイルの退色や溶解が発生する場合があります。硬化したPUフォームは、商品番号0892 160 000のPURLOGICフォームクリーナーを使用するか、または機械的にのみ除去することができます。
用途
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
用途
木材、金属、クロスなどの表面に飛び散った新しいPUフォームのクリーニング用。ガンアダプターバスケットのクリーニングに最適です。
使用方法
最初に黒いキャップを取り外します。PURlogic Cleanの缶をガンサポートへ完全にねじ込みます – 回し込みすぎたり、斜めにねじ込んだりしないでください。1、2分で、ガン内部でクリーナーの効果が現れます。次に、クリーナーがきれいに流れ出るまで、ガンの先端の開口部を通して適切な容器(たとえば、カートン)にクリーナーを流し出します。必要に応じて、この手順を2、3回繰り返してください。クリーニング処理が完了したら、クリーナー缶からガンを取り外してください。これで、ガンを減圧して保管できます。
フォームガンの外側または他の表面をクリーニングするには、赤いスプレーヘッドを缶に留めます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。