PTFEネジ用シーリングテープ
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
反応性の高いすべての媒体に対する耐性
破損・溶着なし
ネジの焼け付きを防ぎます。
ネジ山接触部にわずかな回転戻りがあっても使用可能
注意事項
温度と圧力は相互に依存しているため、この両方を同時に最大レベルまで高めることはできません。また、この仕様は媒体ごとに変わります。さまざまな用途のオプションが用意されているため、これらの仕様はあくまでガイドラインです(DVGW承認も参照してください)。
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
用途
ネジ山接触部の密封に使用されます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。