ドライ潤滑スプレー PTFE
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
不快な軋み音や、鈍い動きを解消
長期間に渡って摩耗から保護
フィルムの厚さは10µm
精密加工で非常に小さい公差にも使用可能
高耐性
- –180℃から+260℃(短時間)までの温度に対する耐性
- 水、酸、アルカリに対する長期的な耐性
ミネラルオイルフリー
シリコンフリー
注意事項
喫煙者は、使用後に手を洗う必要があります。汚染されたタバコを喫煙すると、健康上の問題が発生する可能性があります。
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
用途
摩擦点の乾燥潤滑に最適。低荷重および中程度の荷重の下で、金属、プラスチック、ゴム用にお使いいただけます。
スライディングルーフやシートレール、ドアのヒンジとロック、スライド式ドア、窓のチルト機構、窓のロック、家具ヒンジ、引き出し、ガイドレール、ボールベアリング、電気スイッチなどに最適
また、経済的に塗布する場合には離型剤としても適しています。
使用方法
- ご使用の前に、少し振ってください。摩擦点やジョイントに薄くスプレーして乾かします
- 薄く塗布した場合の乾燥時間:約1~2分
- 厚く塗布した場合の乾燥時間は約5分。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。