プラスチック塗料 プラストPT®
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
- 溶剤フリー
- エマルションベースの高品質プラスチック塗料
- 色褪せたプラスチックを新品同様に復活
- 簡単施工
- 日光下でも施工可能
- +7°C未満での塗布や保管はしないでください
注意事項
プラスチック塗料は、施工時の湿気の影響を受けやすい製品です。そのため、雨天での使用は避け、施工直後は水に触れないようにしてください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
バンパー、合成皮革製ルーフ、折りたたみルーフ(布地も同様)、プラスチック車内パネル、ゴム部品、水ホース、歩み板パネルなど
使用方法
使用前に振ってください。スポンジに水を含ませ、粗い面でプラスチックを洗浄します。スポンジを少し絞ります。スポンジの滑らかな面に本製品を塗布し、施工面を均等に磨きます。施工後に、トリムストリップやニス表面に付着した不要な液剤を除去します。乾燥したプラスチックダイは、湿らせたプラスチックダイをもう一度塗布することにより軟化します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。