シンプルな構造
メンテナンスが容易
クイックリリースエアバルブにより、シリンダがすばやく戻り、高速組み立て作業が可能
過負荷を防止して耐用年数を延長。
リベット端部のクイックリリース
穴の空いた透明な容器
長い耐用年数
耐久性に優れたクロムメッキ鋼ノーズおよびトリガー、強度の高いアルミニウム鋳造部品
リベット3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4 インチ (2.4、3.2、4、4.8、5.6、6.4 mm)用ノーズピースを含む
注意事項
- ノーズピースを交換したら、ジョーケース、フロントタルトジョー、ジョー、ジョープッシャー、ジョープッシャースプリングを交換します。
- 定期的に使用する場合は、エアーコンプレッサーを使用して、毎日機械に軽くオイルを塗布してください。オイルミスト装置の使用を推奨します。
- プラグインニップルは同梱されていません。
用途
トレーラーパネルやナンバープレートなどあらゆるパネルの作業に最適
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。