ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

中空部ワックスPLUS
中空部ワックスPLUS - 1
中空部ワックスPLUS - 2
中空部ワックスPLUS - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

中空部ワックスPLUS

修理および長期保護用

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • クリープ性能が高く、非常に浸透しやすいので、手の届きにくい折れ曲がった箇所も効果的に保護できます。

  • 水置換効果により、水分に浸透して置換します。

  • 芳香族化合物を含まず、市販の塗料やゴム、プラスチック部品に使用可能

  • 耐熱性が高く、低温での柔軟性も良好

  • わずか50µmの層厚で最適な防錆を実現

  • VOC低減

  • 非常に高い固形物含有量

  • 比率: 50µmで876g/1000ml、0.07L/m2
注意事項

材料温度を+10°C~+30°Cで維持することを勧めします。使用後は、エアゾール缶を上下逆さまにして、ノズルが空になるまでスプレーしてください。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します