ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ
Neutral Silicone Perfect
Neutral Silicone Perfect - 1
Neutral Silicone Perfect - 2
Neutral Silicone Perfect - 3
Neutral Silicone Perfect - 4
Neutral Silicone Perfect - 5
Neutral Silicone Perfect - 6
Neutral Silicone Perfect - 7
Neutral Silicone Perfect - 8
Neutral Silicone Perfect - 9
Neutral Silicone Perfect - 10
Neutral Silicone Perfect - 11
Neutral Silicone Perfect - 12
Neutral Silicone Perfect - 13
Neutral Silicone Perfect - 14
Neutral Silicone Perfect - 15
Neutral Silicone Perfect - 16

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

Neutral Silicone Perfect

屋内および屋外用途の伸縮継手用、窓ガラス取り付け工事用、および衛生用途のための、高い接着力を持ち、テスト済みの多用途シーラント。

  • 容器: カートリッジ
  • 容積: 310 ml
  • 化学薬品ベース: 中性架橋シリコン、オキシムベース
  • 殺菌特性: はい
  • 色: 透明
  • 最小表皮形成時間: 10 min
  • 紫外線抵抗性: はい
  • 連続衝撃吸収: 25 %
  • 濃度: 1,04 g/cm³
  • におい / 香り: 特性
  • 完全養生速度 / 条件: 2 mm/d / 23°Cおよび50%の相対湿度
  • 製造日起点の保存可能期間: 18 月
  • 最小 / 最大処理温度: 5 まで 40 °C
  • 最小 / 最大温度耐性: -40 まで 150 °C
  • コーティングの相溶性: はい
  • ショアA硬度: 約28
  • 最小破断伸び: 450 %
  • 破断伸びの条件: 2mmフィルム用
  • 建築材クラス: B2
  • DIN: 18545-2
  • 水蒸気拡散抵抗係数値µ: 749
  • パレット当たりの数: 576 PCS

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。

商品番号 容器 容積 化学薬品ベース 殺菌特性 数量 梱包単位
単価/梱包単位
08925101
カートリッジ 310 ml 中性架橋シリコン、オキシムベース はい

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 0800-600-5550

価格はログイン後にお客様に表示されます

窓ガラス取り付け工事用に最適


DIN 18545、Part 2 Sealant Group Eに従って、窓ガラス取り付け工事の要件を満足



高度な安全性


風化、UV、および劣化に対する耐性、および耐変色性を10年間保証*



高度な接着性


木材、金属、多数のプラスチックに対する非常に優れた接着性



塗料に対する非常に優れた親和性


大部分の標準塗料およびガラス取り付けコーティングに対する最適な接着力



  • 表面に粘着性が残らない

  • 高度な摩耗耐性および優れたスムージング特性

  • 恒久的な弾性

  • DIN 4102の建築材クラスB2

  • 短糸張力
通知

Neutral Silicone Perfectは、接着剤による接着や中空空間の充填には適していません。建築材クラスDIN 4102に適合しています。特にアルキド樹脂塗料およびパウダーコーティングアルミニウムには、既存の塗装およびガラスの取り付け工事に関する方式が多数存在するため、お客様がご自身でテストを実施する必要があります。ガラスおよび枠から余分なスムージング剤を除去してください。除去しないと、縞になることがあります。白色のアルキド樹脂塗料に触れた場合、黄変するリスクを排除することはできません。透明な色設定は、乳白色 / 灰色に調整されます。Neutral Silicone Perfectは、硬化時にシリコン臭がします。硬化プロセスが完了すると臭わなくなります。色彩調整:マット。シリコン表面は、研磨用洗浄剤や非溶解性クリーナーでクリーニングしないでください。


処理後にシーラントと接触する素材および物質については、その内容または放散ガスがシーラントに損傷や変質(変色)を引き起こさないことを確認する必要があります。正確な色の一致には、品目番号5995000400をお使いください



600mlのバッグは、ノズル品目番号0891601001には同梱されていません。別途注文する必要があります。



*この10年間保証は、風化、UV、および劣化に対する耐性、および耐変色性に関連する製品特性にのみ適用されます。正しく塗布したかどうかによって異なるため、機能性は保証されません。

EN 15651 Part 1、Part 2、およびPart 3に従ってテスト済み。


  • 燃焼時の挙動:Class E

  • 荷重下での安定性:< 3mm

  • 容積減少:< 10%

  • 水に浸した後の圧縮応力下での接着 / 膨張:合格

  • 熱、水、および人工光にさらした後の接着 / 膨張:合格

  • 弾性の回復:≥ 70%

  • 引張挙動引張応力値:< 0.4MPa
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。