メンテナンスオイル マルチ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
潤滑、クリーニング、メンテナンス
- ヒンジ、ブッシング、チェーン、ドアロックを潤滑処理
- ギシギシ、キーキーという軋み音をなくし、固着した部品や詰まった部品の摺動特性を回復
- パネルやハウジングなど、プラスチック部品と金属部品のクリーニングとメンテナンス
錆を除去し、腐食から保護
- 錆びたボルト、パイプ取付具、ネジ、ナット、ジョイント、ボーデンケーブル、シャフト、ロックなど
- 電子部品や電気部品まわりの湿気を吸い取って取り除く
- 金属や電気部品、ケーブル接続、リレー、プラグ、カップリングなどの腐食を防止
- ロックシリンダーとクロージャーの凍結を防止
樹脂、酸、およびシリコン不使用
ゴム、塗装、プラスチックを傷めない
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
用途
錆リゾルバー
秀でた浸透拡散特性により、錆や腐食に素早く浸透します
潤滑剤
非常に優れた潤滑特性。ギシギシ、キーキーという軋み音がなくなります。摩擦と摩耗を減少
クリーナー
汚れ、グリース、オイル残留物に浸透して優れたクリーニング性能を保証
防錆
金属への最適な密着特性。粘着性のある薄い保護膜により、表面に微細な異常があっても湿気が侵入することはなく、したがって錆や腐食から効果的に保護します
接点スプレー
水や湿気をはじく特性、および秀でた浸透拡散特性によって導電性が上昇し、漏電を防ぎます
使用方法
ご使用の前に缶を振り、パーツにスプレーして効果が現れるまで少し待ちます。使用後は、缶が空になるまで頭上に向かってスプレーしてください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。