1170 mm~最大1970 mmまで拡張可能
17 W、LED50個付き
3種類の照明レベル、6500 K
2000 lm (1時間)/1000 lm (2時間)/500 lm (4時間)
充電方法:
- 本体のタイプCインターフェイスで充電
- 交換バッテリー (3.65 V 5000 mAh) のタイプCインターフェイスで充電
IP20、IK07
バッテリー充電状態
注意事項
USB-A/USB-Cケーブルのみ付属
5 V 2 A充電器/5 V 1 A充電器に対応
ランプのタイプCとバッテリーのタイプCでは、充電時間が異なります
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。