背面の2つの隠しフックにより、高い柔軟性を実現。
ハンドルは360°回転し、2つの方向に180°回転可能。
底面の強力マグネットにより、金属面に貼り付けられます。
緊急時のパワーバンクとしてUSB-A出力1つを装備。
2600 mahバッテリーで連続かつ安定したルーメン出力 (500 lm)。
メインライト (4W) とトップライト (2W) の2段階出力
- メインライト:500 lm (2時間) / 200 lm (5時間)
- トップライト:180 lm (6時間)
IP54/IK07
注意事項USB-Cケーブルのみ付属
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。